Motion
IDFB75E-46N-R

SMC CORP OF AMERICA
IDFB75E-46N-R

Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI07717650
N° MFRIDFB75E-46N-R
Prix6,060.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IDFB75E-46N-R

Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI07717650
N° MFRIDFB75E-46N-R
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
Prix6,060.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    123 kg

Détails

  • Pays d’origine
    SG

Aperçu

Description du fabricant
IDFB75E-46N-R
  • Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord
  • Fonctionnement à 60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 300 scfm 510m³/h (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon