Motion
7629X04
90 Anneau O Buna pour duromètre
N° D’ARTICLE MI07719932
N° MFR7629X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
90 Anneau O Buna pour duromètre
N° D’ARTICLE MI07719932
N° MFR7629X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.35099 po
  • Poids
    0.0002 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Joints d’étanchéité, joints d’étanchéité et accessoires/joints toriques
  • Matériau du corps
    Caoutchouc Buna-N
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Type de produit
    Joints d’étanchéité et accessoires de joint d’étanchéité
  • Normes respectées
    Les fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .

Aperçu

Description du fabricant
7629X04 O-RING