Motion
9100X04X05
Tuyau mâle à femelle JIC pivotant droit
N° D’ARTICLE MI07719935
N° MFR9100X04X05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau mâle à femelle JIC pivotant droit
N° D’ARTICLE MI07719935
N° MFR9100X04X05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.563 po / 14.3002 mm
  • Longueur
    1.26 po / 32.004 mm
  • Poids
    0.0756 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2-20
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
9100X04X05 ADAPTATEURS PIVOTANTS