Motion
9205X16X20
Tuyau mâle à tuyau femelle pivotant droit
N° D’ARTICLE MI07719946
N° MFR9205X16X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau mâle à tuyau femelle pivotant droit
N° D’ARTICLE MI07719946
N° MFR9205X16X20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.875 po / 47.625 mm
  • Longueur
    2.05 po / 52.07 mm
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11-1/2
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/4-11-1/2
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
9205X16X20 ADAPTATEURS PIVOTANTS