Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.25 po / 31.75 mm
- Longueur1.62 po / 41.148 mm
- Poids0.346 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 13/4-14
- Type de fin 1Femme
- Style de fin 2Raccord tournant NPT
- Extrémité 2 Filetage3/4-14
- Type de fin 2Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .