Motion
9315X04X04
Tuyau mâle ORB à femelle pivotant droit
N° D’ARTICLE MI07719957
N° MFR9315X04X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau mâle ORB à femelle pivotant droit
N° D’ARTICLE MI07719957
N° MFR9315X04X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.563 po / 14.3002 mm
  • Longueur
    1.11 po / 28.194 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-18
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
9315X04X04 ADAPTATEURS PIVOTANTS