Motion
9355X06X06
9355X06X06 ADAPTATEURS PIVOTANTS
N° D’ARTICLE MI07719967
N° MFR9355X06X06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9355X06X06 ADAPTATEURS PIVOTANTS
N° D’ARTICLE MI07719967
N° MFR9355X06X06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/8-18
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
9355X06X06 ADAPTATEURS PIVOTANTS