Motion
F5706X20X20X20

World Wide Fittings
F5706X20X20X20

T-shirt MJIC à femme JIC pivotant à MJIC
N° D’ARTICLE MI07719999
N° MFRF5706X20X20X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
F5706X20X20X20

T-shirt MJIC à femme JIC pivotant à MJIC
N° D’ARTICLE MI07719999
N° MFRF5706X20X20X20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.625 po / 41.275 mm
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs en T
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/8-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    1-5/8-12
  • Type de fin 2
    Femme
  • Style de fin 3
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 3 Filetage
    1-5/8-12
  • Type de fin 3
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
F5706X20X20X20