Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementMARCHANDISE MAXGrid
- CouleurBleu/Orange
- Type de poignetGlissière ouverte
- Mot-clé de descriptionEnduit de cuir synthétique
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublure/du revêtementCuir synthétique
- Numéro CUP du fabricant045143635634
- CUP_NON45143635634
Aperçu
- Protection brevetée de l’arrière de la main en TPR D3O®
- Rembourrage breveté D3O® de la paume pour aider à dissiper les chocs et les vibrations
- Dos en spandex bleu turquoise à deux sens
- Paume et fourchettes en cuir synthétique et suède havane pour une meilleure durabilité
- Poignet à gousset extensible pour faciliter l’enfilage
- La paume renforcée à motif de grille orange a été conçue pour offrir de l’adhérence dans des conditions sèches, humides ou huileuses
- Entrejambe de pouce renforcé pour plus de résistance dans une zone à forte contrainte
- Poignet à enfiler avec tirette et panneau d’identification pour la personnalisation
- Dissipation de l’impact sur les jointures jusqu’à 54 % supérieure à celle des concurrents tout en étant jusqu’à 57 % plus mince
- Dissipation de l’impact sur les doigts jusqu’à 46 % supérieure à celle des concurrents tout en étant jusqu’à 38 % plus mince
- Lavable à la machine, séchage à l’air
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire