Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+,ISO 12312-1 Lumière bleue
- Couleur du cadreGris
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- Revêtement de lentilleMAX6 Antibuée
- Couleur de la lentilleGris
- Matériau de la lentilleAntibuée
- Numéro CUP du fabricant766868543980
- Type de pièce sonoreRPT
- Gamme de produitsHellKat 2
- Style de branchesBaïonnette
- CUP_NON766868543980
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Conception légère et profilée sans monture
- Revêtement de lentille antibuée MAX6™ de première qualité
- Excellent joint orbital pour la protection oculaire
- Branche à baïonnette souple antidérapante
- Coussin nasal en TPR doux et sûr
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire