Motion
8C5X-6RFJX

GATES RUBBER CO
8C5X-6RFJX

8C5X-6RFJX
N° D’ARTICLE MI07720603
N° MFR8C5X-6RFJX
Prix37.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8C5X-6RFJX

8C5X-6RFJX
N° D’ARTICLE MI07720603
N° MFR8C5X-6RFJX
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
Prix37.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille/type de fin
    3/8 FJX
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.4062 po
  • Taille du filetage
    9/16-18 JIC37°

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Angle associé

Aperçu

Description du fabricant
8C5X-6RFJX 7237-00415 G34170-0806