Motion
5315X10X16
JIC mâle à mâle ORB droit
N° D’ARTICLE MI07720913
N° MFR5315X10X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JIC mâle à mâle ORB droit
N° D’ARTICLE MI07720913
N° MFR5315X10X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.5 po / 38.1 mm
  • Longueur
    1.89 po / 48.006 mm
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    1-5/16-12
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HYD 5315X10X16