Motion
3222

NTN
3222

Roulement à contact angulaire - Alésage de 110.000 mm, diamètre extérieur de 200.000 mm, largeur de 69.800 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07722074
N° MFR3222
Prix4,073.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3222

Roulement à contact angulaire - Alésage de 110.000 mm, diamètre extérieur de 200.000 mm, largeur de 69.800 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07722074
N° MFR3222
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
Prix4,073.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Largeur de la bague intérieure
    2.7480 po, 69.800 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    69.800 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    2.7480 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    19.158 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    3222
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359295627
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
3222