Motion
7015

NTN
7015

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 20 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722929
N° MFR7015
Prix914.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7015

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 20 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722929
N° MFR7015
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
Prix914.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7015 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359432930
  • Rpm max.
    7800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    5800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9350 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359432930

Aperçu

Description du fabricant
7015 BRG