Motion
7019

NTN
7019

Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 145 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722932
N° MFR7019
Prix925.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7019

Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 145 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722932
N° MFR7019
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
Prix925.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7019
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359434309
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359434309

Aperçu

Description du fabricant
7019
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good