Motion
7028

NTN
7028

Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de 33 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722935
N° MFR7028
Prix1,600.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7028

Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de 33 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722935
N° MFR7028

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,600.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7028
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359435542
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359435542

Aperçu

Description du fabricant
7028
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon