Motion
7326B

NTN
7326B

Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 58 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07722943
N° MFR7326B
Prix5,057.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7326B

Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 58 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07722943
N° MFR7326B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,057.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2835 po, 58.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    58 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    38.956 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7326B
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359454024
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    60500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359454024

Aperçu

Description du fabricant
7326B