Motion
137835
Lubrifier le refroidisseur de la perceuse
N° D’ARTICLE MI07723170
N° MFR137835
Prix429.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifier le refroidisseur de la perceuse
N° D’ARTICLE MI07723170
N° MFR137835
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
Prix429.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    S.O.
  • Poids
    41.25 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Un excellent fluide de lubrification pour les applications de travail des métaux, en particulier dans les situations de pression extrême telles que le perçage et le filetage
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile à base de pétrole
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    Peut être utilisé sur le carbone, l’allée, l’acier inoxydable et l’aluminium; aide à empêcher les copeaux de souder à la surface de l’outil; réduit la friction et augmente la vitesse de coupe; protège contre la rouille
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Type de formule
    Huile à base de pétrole
  • Code d’harmonisation
    2710.19.3070
  • Numéro de catalogue du fabricant
    137835
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858137845
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Ventes et service Zep
  • Application du matériel
    Alliage de carbone, acier inoxydable, aluminium
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Types de produits
    Huile de coupe
  • Nom/numéro commercial
    Froid de forage Zep Lubeze
  • CUP_NON
    690858137845

Aperçu

Description du fabricant
137835 FROID DE PERÇAGE ZEP 5GL
  • Peut être utilisé sur le carbone, l’allée, l’acier inoxydable et l’aluminium; aide à empêcher les copeaux de souder à la surface de l’outil; réduit la friction et augmente la vitesse de coupe; protège contre la rouille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté