Motion
DPEP192448
DPEP192448 ROULEMENT BRUN
N° D’ARTICLE MI07723309
N° MFRDPEP192448
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DPEP192448 ROULEMENT BRUN
N° D’ARTICLE MI07723309
N° MFRDPEP192448
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Global Longueur  
    3.0000 po

Détails

  • Matériau de la bague
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Valeur V max.
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Normes respectées
    ASTM

Aperçu

Description du fabricant
DPEP192448 ROULEMENT BRUN
  • Bunting Dri-Plane offre un roulement fritté haute performance utilisant un composé métallique exclusif pour la lubrification à sec et/ou les applications à haute température
  • Pas d’huile pour la lubrification, donc plus propre et pas de gaz de sortie
  • Disponible dans toutes les tailles de roulements métalliques en poudre standard jusqu’à 3 po de long
  • Offert en barre pour l’usinage
  • Roulements fabriqués selon les normes ASTM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté