Motion
7 5V  1600 F
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 7 , diamètre extérieur 16.0000 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07725069
N° MFR7 5V 1600 F
Prix1,422.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 7 , diamètre extérieur 16.0000 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07725069
N° MFR7 5V 1600 F
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
Prix1,422.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 4.0000 po
  • Visage Largeur  
    5.1250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.625 po
  • Extérieur Diamètre  
    16.0000 po
  • Largeur totale
    5.125 po
  • Diamètre du pas
    15.9 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    16 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16
  • Poids
    77.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    F
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950483818
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    ICD
  • Nombre de Rainures  
    7
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Type de dessin de poulie
    B
  • CUP_NON
    697950483818

Aperçu

Description du fabricant
7 5V 1600 F POULIE QD À HAUT CAPUCHON
  • Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté