Motion
ZP2V-A5A5-07
ZP2V-A5A5-07
N° D’ARTICLE MI07726492
N° MFRZP2V-A5A5-07
Prix18.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP2V-A5A5-07
N° D’ARTICLE MI07726492
N° MFRZP2V-A5A5-07
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
Prix18.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZP2V-A5A5-07
  • Taille du filetage de connexion pour le tampon : M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Taille d'orifice fixe (mm) : 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • Plage de pression de service maximale (MPa) : 0 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : 5 à 60 (sans congélation)
  • Valeur nominale de filtration de l’élément (μm) : 40

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté