Motion
SSHF721-80K-B5-HS1-P16

BOSTON GEAR
SSHF721-80K-B5-HS1-P16

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 80:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07728341
N° MFRSSHF721-80K-B5-HS1-P16
Prix3,196.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF721-80K-B5-HS1-P16

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 80:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07728341
N° MFRSSHF721-80K-B5-HS1-P16
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
Prix3,196.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    80:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P16
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700
  • CUP_NON
    884107339641

Aperçu

Description du fabricant
SSHF7210-80KC-B5-HS1-P16 BOIS INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté