Motion
C03000350940M

AS RAYMOND
C03000350940M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.9400 in Length, 0.0350 in Wire Size, 16.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07730107
N° MFRC03000350940M
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000350940M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.9400 in Length, 0.0350 in Wire Size, 16.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07730107
N° MFRC03000350940M
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
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.9400 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00292 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000350940M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    16.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0300-035-0940-M RESSORT, COMPRESSION,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good