Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Série CleanType de soulagement (cuivre, fluor et sans silicone +génération de particules faible)
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantIntégré
- Type de montageStyle de montage avant
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige mâle
- SérieCM2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Cylindre pneumatique de la série Clean
- Montage direct sur tige unique à double action
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
- Capacité d’interrupteur automatique