Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. du cylindre4 po
- Hauteur totale31 po
- Longueur totale40 po
- Largeur totale24 po
- Longueur de la plateforme31 po
- Largeur de la plateforme24 po
- Poids à l’expédition170 lb
- Poids133 lb
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Types de roues de roulettes(4) Roulettes pivotantes
- CouleurGris
- Capacité du cylindre4
- Type de cylindreGaz comprimé
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8427900000
- Numéro CUP du fabricant697841210110
- Normes respectéesNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Association du gaz comprimé)
- Style de sangleCourroie de serrage en poly avec boucle en acier
- Courroies par cylindre2
- Garantie1 an
- Capacité de poids1600 lb
Aperçu
- Les chariots comprennent deux roulettes pivotantes verrouillables de 102 mm (4 po) et deux roulettes à direction fixe pour faciliter le mouvement des cylindres
- La bordure de pare-chocs exclusive avec vinyle renforcé d’acier protège vos cylindres contre les dommages tout en offrant une adhérence supplémentaire
- Courroies de support robustes en polypropylène de 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- po x 54 po), d’une capacité nominale de 516 kg (1 138 lb), dotées d’une boucle de serrage en acier et tenant fermement les cylindres individuels pour éviter le basculement
- Conçus pour le transport sécuritaire de bouteilles de gaz comprimé à usage industriel et commercial, ces chariots de stockage permettent de ranger des bouteilles de 102 à 305 mm (4 à 12 po) de diamètre dos à dos.
- Fabriquée en acier de calibre 7 et 11 (5 et 3 mm), chaque unité comprend des supports supérieurs et inférieurs pour fournir des emplacements de support et de fixation supplémentaires aux cylindres.
- La conception décalée du plateau, renforcée par trois ensembles de barres de support pour la résistance et la rigidité, rend le chargement du cylindre facile et sécuritaire à seulement 1.75-in (45 mm) du sol. Les pièces en acier à revêtement en poudre assurent une longue durée de vie et une résistance chimique.
- Pour un niveau de sécurité amélioré sur toute installation, les supports mobiles comprennent des ouvertures pour moderniser les chaînes de soutien secondaires, une pour chaque sangle. Commandez le modèle 35366 pour obtenir une ou des chaîne(s) en option.
- Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite