Motion
35224
Support de barricade pour bouteille de gaz - Gaz comprimé, matériau de châssis en acier, capacité de 6 bouteilles, capacité de poids de 1800 lb
N° D’ARTICLE MI07732063
N° MFR35224
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support de barricade pour bouteille de gaz - Gaz comprimé, matériau de châssis en acier, capacité de 6 bouteilles, capacité de poids de 1800 lb
N° D’ARTICLE MI07732063
N° MFR35224
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. du cylindre
    6 po
  • Hauteur totale
    37 po
  • Longueur totale
    54 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Poids à l’expédition
    280 lb
  • Poids
    230 lb

Détails

  • Type de bâti de barricade
    Gaz comprimé
  • Couleur
    Noir
  • Capacité du cylindre
    6
  • Type de cylindre
    Gaz comprimé
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8427900000
  • Numéro CUP du fabricant
    697841210752
  • Type de montage
    Chariot élévateur
  • Type de produit
    Supports de barricade
  • Normes respectées
    NFPA 1, NFPA 55, OSHA
  • Style de sangle
    Chaîne
  • Courroies par cylindre
    2
  • Garantie
    1 an
  • Capacité de poids
    1800 lb

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE BARRICADE POUR BOUTEILLE DE GAZ 35224
  • Fixez les cylindres jusqu’à 254 mm (10 po) de diamètre
  • Canaux de chariot élévateur entièrement fermés de 7.75-in po de largeur (197 mm) avec accès bidirectionnel
  • Transportez plusieurs bouteilles de gaz en toute sécurité avec un chariot élévateur à fourche à l’aide de ces palettes de porte-barricade orientées vers la charge finale.
  • Les supports de barricade entourent les cylindres de tubes en acier structurels, soudés en continu à tous les points de jonction et montés sur la palette.
  • Ils sont scellés avec une peinture à revêtement en poudre de qualité extérieure pour une résistance, une durabilité et une fiabilité durables.
  • Dessus lisse et recouvert de bouchons en polyéthylène haute densité (PEHD) pour prévenir la corrosion et les blessures.
  • Comprend deux niveaux de chaînes en acier soudé pour chaque cylindre et des fermoirs pour connecter les chaînes au support, assurant un ajustement serré.
  • Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.