Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Pression de contact du moyeu23206 psi
- Extérieur Diamètre20 mm
- Longueur totale28 mm
- Taille de la visM4x10
- Pression de contact de l’arbre260 N/mm^2
- Poids0.17 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation25.82 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées4
- SériePSL-K
- Force axiale transmissible1754 lbf