Motion
8D32P2C
Moteur IEEE 841 - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 145T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI07733670
N° MFR8D32P2C
Prix1,011.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur IEEE 841 - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 145T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI07733670
N° MFR8D32P2C
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
Prix1,011.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145T
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    4.5 pi-lb
  • Poids
    80 lb

Détails

  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    La gamme U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation permettra à vos ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, pompes, manutention de matériel et autres équipements de fonctionner de manière fiable, jour et nuit. Notre offre de moteurs à usage général est étendue, allant de l’épreuve des gouttes ouvertes (ODP) aux moteurs en fonte UNIMOUNT®. Les environnements humides, poussiéreux ou sales ne font pas la différence pour nos moteurs triphasés TEFC, qui sont conçus pour résister à une variété de conditions difficiles et corrosives. De tous les cadres en fonte aux apprêts spéciaux à la peinture et à l’oxyde, ces moteurs sont protégés, à l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui contribue à prolonger leur durée de vie thermique et mécanique.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382126988
  • Courant maximal admissible
    2.1 A
  • Modèle
    GG45
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    25BC02J3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382126988

Aperçu

Description du fabricant
8D32P2C 1 1/2 HP 1755 TR/MIN 145T 460 V