Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145T
- Facteur de service1.15
- Couple4.5 pi-lb
- Poids80 lb
Détails
- Régime de base1445 tr/min à 1755 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLa gamme U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation permettra à vos ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, pompes, manutention de matériel et autres équipements de fonctionner de manière fiable, jour et nuit. Notre offre de moteurs à usage général est étendue, allant de l’épreuve des gouttes ouvertes (ODP) aux moteurs en fonte UNIMOUNT®. Les environnements humides, poussiéreux ou sales ne font pas la différence pour nos moteurs triphasés TEFC, qui sont conçus pour résister à une variété de conditions difficiles et corrosives. De tous les cadres en fonte aux apprêts spéciaux à la peinture et à l’oxyde, ces moteurs sont protégés, à l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui contribue à prolonger leur durée de vie thermique et mécanique.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382126803
- Courant maximal admissible2.1 A, 2.3 A, 4.1 A, 4.6 A
- ModèleGG29
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur200/400//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382126803