Motion
FD32CPA2P
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07733710
N° MFRFD32CPA2P
Prix1,329.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07733710
N° MFRFD32CPA2P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,329.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Facteur de service
    1.30
  • Couple
    72.99 pi-lb
  • Poids
    39.8 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    83.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382126247
  • Courant maximal admissible
    6.8 A, 13.6 A
  • Modèle
    T063CNB2136014B
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382126247

Aperçu

Description du fabricant
FD32CPA2P 1 1/2 HP 1725 tr/min 56 115/230 V