Motion
FD1PM2DZYR
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 56Y , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1425 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur bride en N, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07733711
N° MFRFD1PM2DZYR
Prix845.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 56Y , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1425 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur bride en N, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07733711
N° MFRFD1PM2DZYR
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
Prix845.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Y
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    48.63 pi-lb
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Régime de base
    1425 tr/min à 1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382127206
  • Courant maximal admissible
    1.5 A, 1.8 A, 3.2 à 3.3 A, 3.5 A
  • Modèle
    P063DZZ1488015B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Pince en N
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation manuelle
  • CUP_NON
    786382127206

Aperçu

Description du fabricant
FD1PM2DZYR 1 CH 1725 ET 1425 TR/MIN 56Y