Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre445T
- Dimension C de la longueur totale39.8 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Couple589 pi-lb
- Poids1200 lb
Détails
- Régime de base740 tr/min à 890 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge94.1 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382125813
- Courant maximal admissible128 A, 156 A, 255 A, 312 A
- ModèleFS58
- Puissance du moteur100 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313-J
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone900 tr/min
- CUP_NON786382125813