Motion
DH40S1GF
Moteur élévateur submersible - 40 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 284T châssis, logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 3535 tr/min, horizontal / montage au pied, intermédiaire
N° D’ARTICLE MI07733761
N° MFRDH40S1GF
Prix4,065.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur élévateur submersible - 40 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 284T châssis, logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 3535 tr/min, horizontal / montage au pied, intermédiaire
N° D’ARTICLE MI07733761
N° MFRDH40S1GF
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
Prix4,065.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284T
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    59.4 pi-lb
  • Poids
    225 lb

Détails

  • Régime de base
    3535 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Moteurs américains® Moteurs d’ascenseur triphasés, ouverts anti-gouttes (ODP) qui sont appliqués lorsque le moteur est dans un environnement sec et font fonctionner la pompe hydraulique à l’extérieur du réservoir de fluide. Ces moteurs sont généralement appliqués à des ascenseurs hydrauliques de cinq étages ou moins et sont conçus pour 80 ou 100 démarrages par heure.
  • Type de condition de service
    Intermédiaire
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382124120
  • Courant maximal admissible
    39 A
  • Modèle
    FV30
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    #
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382124120

Aperçu

Description du fabricant
DH40S1GF 40 HP 3535 TR/MIN 284T 575 V