Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre364T
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Couple176.7 pi-lb
- Poids640 lb
Détails
- Régime de base1785 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382124816
- Courant maximal admissible68 A, 137 A
- ModèleGD47
- Puissance du moteur60 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6213-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382124816