Motion
7023
Moteur à engrenages planétaire c.c. sans balais en ligne - Arbre planétaire en ligne, rapport 13  :1, 1/8 hp, 130 V, 197.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07733893
N° MFR7023
Prix1,388.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages planétaire c.c. sans balais en ligne - Arbre planétaire en ligne, rapport 13  :1, 1/8 hp, 130 V, 197.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07733893
N° MFR7023

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,388.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    13 :1
  • Charge suspendue
    66 lb
  • Poids
    5.70 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Trousse de bride
    0960
  • Courant de pleine charge
    0.88 A
  • Couple de pleine charge
    122 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.3001
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Cote IP
    IP44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    130 V
  • Type de moteur
    Sans balais
  • Type de montage
    Visage
  • Régime de sortie
    197.0 tr/min
  • Capacité de charge radiale
    66 lb
  • Type d’arbre
    Planétaire en ligne
  • Normes respectées
    CURUS, RoHS

Aperçu

Description du fabricant
7023 PLANÈTE SANS BRINS 35 LB-PO 130VDC
  • Le carter d’engrenages sans prise d’air se monte dans n’importe quelle orientation
  • Lubrifié en permanence avec un lubrifiant haute performance
  • Engrenages en acier trempé pour une longue durée de vie et une performance maximale
  • Claquement <lt/> standard 60 minutes d'arc
  • Entièrement fermé, non ventilé
  • Fonctionnement silencieux, faible interférence électromagnétique (EMI)
  • Fonctionnement enfichable simple avec les commandes BLDC du châssis Bodine (fils volants, terminaison pour le contrôle du châssis)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good