Motion
7031
Moteur à engrenages planétaire c.c. sans balais en ligne - Arbre planétaire en ligne, rapport 4  :1, 1/8 hp, 24 V, 658.0 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07733899
N° MFR7031
Prix1,485.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages planétaire c.c. sans balais en ligne - Arbre planétaire en ligne, rapport 4  :1, 1/8 hp, 24 V, 658.0 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07733899
N° MFR7031
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
Prix1,485.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    4 :1
  • Charge suspendue
    44 lb
  • Poids
    5.10 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Trousse de bride
    0961
  • Courant de pleine charge
    5.60 A
  • Couple de pleine charge
    44 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.3001
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Cote IP
    IP44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    24 V
  • Type de moteur
    Sans balais
  • Type de montage
    Visage
  • Régime de sortie
    658.0 tr/min
  • Capacité de charge radiale
    44 lb
  • Type d’arbre
    Planétaire en ligne
  • Normes respectées
    CURUS, RoHS

Aperçu

Description du fabricant
7031 PLANÈTE SANS BRINS 1.3 NM 24VDC
  • Le carter d’engrenages sans prise d’air se monte dans n’importe quelle orientation
  • Lubrifié en permanence avec un lubrifiant haute performance
  • Engrenages en acier trempé pour une longue durée de vie et une performance maximale
  • Claquement <lt/> standard 60 minutes d'arc
  • Entièrement fermé, non ventilé
  • Fonctionnement silencieux, faible interférence électromagnétique (EMI)
  • Fonctionnement enfichable simple avec les commandes BLDC du châssis Bodine (fils volants, terminaison pour le contrôle du châssis)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté