Motion
2777-21
Coupe-câble M18™ Force Logic 1590 ACSR
N° D’ARTICLE MI07744268
N° MFR2777-21
Prix6,707.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-câble M18™ Force Logic 1590 ACSR
N° D’ARTICLE MI07744268
N° MFR2777-21

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,707.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’outil
    12.5 po
  • Longueur de l’outil
    16.7 po
  • Largeur
    3.3 po

Détails

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    045242486625
  • Matériel
    Acier, aluminium, nylon renforcé
  • CUP_NON
    045242486625
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 3 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-CÂBLE AÉRIEN 2777-21 M18
  • Coupe jusqu’à 1590 falcon ACSR et 1/2 po Fil d’alimentation EHS
  • La conception de la mâchoire en instance de brevet permet une ouverture avec seulement deux doigts, améliorant l’alignement tout en offrant une utilisation plus facile avec des gants de classe 3
  • Le fil métallique ferme automatiquement la mâchoire, ce qui permet une fermeture mains libres de la mâchoire et les coupes à mi-portée les plus faciles
  • La conception entièrement équilibrée offre le meilleur contrôle
  • La puissante pompe hydraulique 9T offre les coupes de fil de transmission les plus rapides pour une productivité accrue
  • La pompe hydraulique haute vitesse entièrement fermée, le moteur sans balais, les composants électroniques REDLINK™ la batterie REDLITHIUM™ ’allient pour offrir une fiabilité ultime dans les conditions les plus difficiles
  • ONE-KEY™ La technologie permet aux joueurs de ligne de voir l’utilisation des outils, de recevoir des notifications pour l’entretien recommandé et de synchroniser les informations sans fil vers le nuage
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre plus de puissance, plus de temps de fonctionnement et une durée de vie plus longue
  • REDLITHIUM™ Le bloc-batterie est le bloc le plus durable sur le marché, offrant plus de temps d’exécution, d’énergie et une durée de vie de la batterie plus longue
  • L’intelligence électronique de REDLINK Plus de sytème permet une communication avancée entre vos batteries et vos outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de productivité