Motion
81437386

ARO CORP
81437386

Pompe à membrane non métallique Pro Series - Section produit en polypropylène, centre en aluminium, bride ANSI/DIN 2 po., débit maximum 145.0 gal./min., déplacement moyen 0.720 gal.
N° D’ARTICLE MI07744779
N° MFR81437386
Prix7,943.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
81437386

Pompe à membrane non métallique Pro Series - Section produit en polypropylène, centre en aluminium, bride ANSI/DIN 2 po., débit maximum 145.0 gal./min., déplacement moyen 0.720 gal.
N° D’ARTICLE MI07744779
N° MFR81437386

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,943.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Déplacement moyen
    0.720 gal
  • Matériau de la bille
    Nitrile
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Bride 2 po ANSI/DIN
  • Matériau de la membrane
    Nitrile
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride ANSI/DIN
  • Manuel d’instructions
  • Construction du collecteur
    Collecteur 3 pièces
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po Dia.
  • Débit maximum
    145 gal/min
  • Élévateur d’aspiration
    Séchage - 14.00 pi
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À DIAPHRAMME 6662A3-322-C
  • Construction robuste avec injection à paroi épaisse, boîtiers de fluide moulés et sections centrales en fonte ou en aluminium pour résister aux applications industrielles difficiles
  • Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
  • Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
  • Polyvalence - Options de portage multiples pour vos besoins d'application - Disponible en configurations à bride, filetée ou collecteur 3 pièces
  • Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
  • Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon