Motion
6068 M

SKF
6068 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 340 mm, diamètre extérieur : 520 mm, largeur 82 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07745356
N° MFR6068 M
Prix36,555.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6068 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 340 mm, diamètre extérieur : 520 mm, largeur 82 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07745356
N° MFR6068 M
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
Prix36,555.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    82 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    82 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6068M BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6068 M est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 340 mm avec un diamètre extérieur de 520 mm, une largeur de 82 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6068 M
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    95100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    143800 lbf
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570202151

Aperçu

Description du fabricant
6068M BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde