Motion
5205-2RSNRTNC3

NSK CORP, BEARING DIV
5205-2RSNRTNC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 20.60 mm, double joint, avec anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI07748566
N° MFR5205-2RSNRTNC3
Prix157.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
5205-2RSNRTNC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 20.60 mm, double joint, avec anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI07748566
N° MFR5205-2RSNRTNC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix157.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Global Largeur  
    20.60 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176103049
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176103049

Aperçu

Description du fabricant
5205-2RSNRTNC3 200 DOUBLE RANGÉE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon