Motion
H05916
Tuyaux et tubes de carburant et moteur Weatherhead série H059
N° D’ARTICLE MI07749383
N° MFRH05916
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyaux et tubes de carburant et moteur Weatherhead série H059
N° D’ARTICLE MI07749383
N° MFRH05916
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Diamètre intérieur
    0.88 po
  • Diamètre intérieur
    0.88 po
  • Pression de fonctionnement
    500 psi
  • Diamètre extérieur
    1.29 po
  • Diamètre extérieur
    1.29 po
  • Longueur totale
    0.00 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.88 po
  • Épaisseur du mur
    0.175 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    247N, 229P, 069E
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Numéro CUP du fabricant
    725975099216
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Température minimale
    -4 °F
  • Types de produits
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Type de renforcement
    Polyester
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Type
    H059 Boyau de carburant marin, huile et lubrifiant
  • Applications typiques
    Gaz, diesel, carburant, huile chaude.
  • CUP_NON
    725975099216

Aperçu

Description du fabricant
H05916
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température