Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion1/2 po
- Taille de l’orifice0.1870 po
Détails
- Matériau du corpsAcier plaqué zinc-nickel
- Type de finFiletage national des tuyaux (NPT)
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- TypeAiguille
- Matériau de la vanneAcier
- Type de vanneHomme-femme
Aperçu
- Combine l’isolation et la ventilation en une seule vanne, éliminant le besoin de tubes et de raccords
- La vanne de blocage isole les fluides de traitement en aval et la vanne de purge évacue les fluides en amont, ce qui permet de retirer les instruments sans perturber l'installation permanente de la tuyauterie
- Le bouchon de ventilation NPT de 1/4 po est situé 90º à gauche et peut être retiré et remplacé par une tuyauterie d’échappement pour diriger les fluides vers un endroit sûr