Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord12
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Diamètre intérieur du tuyau0.6260 po
- Taille de filetage 11 1/16-12
Détails
- Détails supplémentairesLa gamme d’accouplements à tresse de fil de la série Gates PRO. s. offre aux utilisateurs une solution hydraulique de qualité professionnelle conçue pour répondre aux exigences de performance des applications hydrauliques sur plusieurs marchés finaux. Les conduites de tuyau et d'accouplement de la série PRO avec des spécifications de sertissage sophistiquées assurent la performance du système de bout en bout. La gamme PRO complète la gamme existante de flexibles et de raccords MegaSys® de Gates, offrant une plus grande gamme de solutions d’ingénierie pour les applications hydrauliques modernes.
- RevêtementPlaqué zinc
- ConfigurationDroit
- Pays d’origineMX
- Type de fin 1HFJX
- Type de raccordÉvasé JIC 37°
- À utiliser avecSérie PRO
- Numéro CUP du fabricant770075761150
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement37 °
- Type de jointAngle associé
- ÉmerillonOui
Aperçu
- Qualifié avec les flexibles Gates de la série PRO dans des tailles allant de -4 à -16 offrant une solution de système hydraulique complète; Fournit des performances fiables pour les applications à usage standard avec des applications dans des industries telles que l’agriculture, construction, l’exploitation minière et la fabrication; Les conceptions de systèmes peuvent être évaluées et optimisées par nos experts pour s’assurer que vous obtenez le bon produit pour l’application; La conception en une seule pièce avec la tige et la ferrule fixées ensemble sont rapides à assembler; Couvre toutes les terminaisons populaires, y compris JIC, ORFS, BSP, DIN, MP, Brides et Banjo ;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.