Motion
MFTR-62

PCI
MFTR-62

Rouleau sur rail à bride - diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 42 mm, diamètre de bride de 78 mm, épaisseur de bride de 0.5510 po, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI07758550
N° MFRMFTR-62
Prix157.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MFTR-62

Rouleau sur rail à bride - diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 42 mm, diamètre de bride de 78 mm, épaisseur de bride de 0.5510 po, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI07758550
N° MFRMFTR-62

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix157.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    78 mm
  • Bride Épaisseur  
    0.5510 po
  • Taille hexagonale
    0.3150 po
  • Diamètre extérieur
    2.4410 po
  • Largeur totale
    44 mm
  • Rouleau Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Largeur  
    42 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Goujon Longueur  
    58 mm
  • Longueur du filetage
    1.3780 po
  • Filetage Taille  
    M24 X 3
  • Poids
    2.662 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    5390 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946126092
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3509 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MFTR
  • Capacité de charge statique
    3509 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE MFTR-62
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement