Motion
2903149
2903149
N° D’ARTICLE MI07761154
N° MFR2903149
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2903149
N° D’ARTICLE MI07761154
N° MFR2903149
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2903149 ALIMENTATION
  • Alimentation électrique TRIO commutée principale avec connexion à enfoncer pour montage sur rail DIN
  • Économisez du temps et des coûts grâce à la connexion par insertion et à la conception étroite
  • Augmentez la disponibilité du système grâce à l’amplification dynamique avec 150 % du courant nominal pendant cinq secondes
  • Souplesse maximale grâce à la vaste plage de températures de -25°C à +70°C et au démarrage de l’appareil à -40°C
  • Conception robuste
  • Fabricant : Contact Phoenix