Motion
QD7/5V8.50

GATES RUBBER CO
QD7/5V8.50

7874-7085 poulie -
N° D’ARTICLE MI07761719
N° MFRQD7/5V8.50
Prix1,023.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
QD7/5V8.50

7874-7085 poulie -
N° D’ARTICLE MI07761719
N° MFRQD7/5V8.50
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
Prix1,023.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    8.5000 po
  • Poids
    28 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utiliser avec les courroies Super HC et Super HC PowerBand.
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7874-7085
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    7
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
QD7/5V8.50 FEUILLES
  • Les poulies Gates QD, ou « déconnexion rapide », sont conçues pour une utilisation facile et pratique avec vos courroies Super HC® et Super HC® PowerBand®.
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception plus étroite de la poulie est fabriquée avec précision, équilibrée par l’électricité statique et transmet une puissance plus élevée
  • La conception précise de la poulie produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Les poulies et les bagues doivent être commandées séparément
  • Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur RMA et aux exigences de conductivité statique