Motion
P2B510-USAF-111LERAH USAF

DODGE
P2B510-USAF-111LERAH USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-11/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07762134
N° MFRP2B510-USAF-111LERAH USAF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B510-USAF-111LERAH USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-11/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07762134
N° MFRP2B510-USAF-111LERAH USAF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.5000 à 7.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    035763
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475799206

Aperçu

Description du fabricant
P2B-510-USAF-111LERAH
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon