Motion
BH10KIT-V90-NB

DICHTOMATIK
BH10KIT-V90-NB

N° BH 10 KIT D'OUTILS SUR FIL, SANS DISQUE DE PURGE FKM 90 JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI07762187
N° MFRBH10KIT-V90-NB
Prix63.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
BH10KIT-V90-NB

N° BH 10 KIT D'OUTILS SUR FIL, SANS DISQUE DE PURGE FKM 90 JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI07762187
N° MFRBH10KIT-V90-NB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    -
  • Extérieur Diamètre  
    -

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    -
  • Tolérance de la section transversale
    -
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75064330 BH N° 10 TROUSSE D’OUTILS POUR FILS, NON
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères