Motion
SPAW2211N1

NTN
SPAW2211N1

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de diamètre de 50 mm, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07762195
N° MFRSPAW2211N1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SPAW2211N1

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de diamètre de 50 mm, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07762195
N° MFRSPAW2211N1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.7560 po, 70.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.6250 po
  • Taille du boulon
    5/8
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Global Longueur  
    244 mm
  • Largeur totale
    2.7560 po
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    H2311XM1
  • Numéro de palier
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SPA211N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33500 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique

Aperçu

Description du fabricant
SPAW2211N1 PALIER DE BLOC D’OREILLER
  • Boîtier en fonte ductile monopièce robuste pour résister aux chocs et aux chocs élevés causés par les chutes de débris
  • Anneau élastique repositionnable pour unité fixe ou flottante polyvalente
  • Joint d’étanchéité de roulement à contact à une lèvre à ressort pour une protection supérieure
  • Insertion de roulement sphérique avec rouleaux super finis pour moins de bruit et conceptions de canalisations qui permettent un désalignement plus élevé
  • La garniture de roulement unitisée permet un remplacement facile
  • Écrou freiné/manchon d’adaptateur revêtu de phosphate pour un montage sûr et une protection contre la corrosion