Motion
SPAW2226N1

NTN
SPAW2226N1

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de diamètre de 115 mm, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07762216
N° MFRSPAW2226N1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SPAW2226N1

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de diamètre de 115 mm, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07762216
N° MFRSPAW2226N1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    5.1180 po, 130.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.3125 po
  • Taille du boulon
    7/8
  • Alésage Diamètre  
    115 mm
  • Global Longueur  
    467 mm
  • Largeur totale
    5.1180 po
  • Poids
    101 lb

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    H2326M1
  • Numéro de palier
    MX-W22226EALLKW33C3
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SPA226N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    182000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    202000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22226EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique

Aperçu

Description du fabricant
SPAW2226N1 PALIER DE BLOC D’OREILLER
  • Boîtier en fonte ductile monopièce robuste pour résister aux chocs et aux chocs élevés causés par les chutes de débris
  • Anneau élastique repositionnable pour unité fixe ou flottante polyvalente
  • Joint d’étanchéité de roulement à contact à une lèvre à ressort pour une protection supérieure
  • Insertion de roulement sphérique avec rouleaux super finis pour moins de bruit et conceptions de canalisations qui permettent un désalignement plus élevé
  • La garniture de roulement unitisée permet un remplacement facile
  • Écrou freiné/manchon d’adaptateur revêtu de phosphate pour un montage sûr et une protection contre la corrosion